Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 44, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 44, gelb
Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 44, gelb
Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 44, gelb
Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 44, gelb
Artikel-Nr.:
     284A-DVE8713197026952
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     DVE8713197026952
EAN/GTIN:
     8713197026952
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »PUROFORT+ full safety«, S5 CI - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC - Thermische Isolierung bis –20 °C - Geformter Schaft, großzügige, breite Kappe Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme Sohle: Stoßdämpfend, rutschhemmend, leicht zu reinigen Material: Futter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: Futter rot-schwarz- Größe 44
Weitere Informationen:
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel s5 gelb gr.44, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Freizeitstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Sicherheitsgummi
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 65,68*
4 Tage
31
€ 4,79*
ab € 55,30*
€ 66,76*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 57,26*
€ 67,69*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 69,32*
€ 80,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,66*
€ 95,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,38*
€ 95,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,67*
€ 91,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,27*
€ 88,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,32*
€ 82,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,37*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 55,53*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 55,71*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 55,63*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 55,27*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 55,24*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 55,64*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 55,75*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 85,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.