Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PVDB80G SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stützenfuß PVDB80G SST
Stützenfuß PVDB80G SST
Stützenfuß PVDB80G SST
Stützenfuß PVDB80G SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953203504
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953203504
EAN/GTIN:
     5701953203504
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße PVD, PVDB, PVI und PVIB Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / Stabdübel Ø 8,0 mm feuerverzinkt Löcher : Typ PVD–PVDB: Ø 5 mm / Ø 13,5 mm Typ PVI–PVIB: Ø 8,5 mm Höhenverstellbar. ETA-07/0285- B 120 mm - A 80-120 mm - D 136-186 mm - T 5,0 mm - C 70 mm - E 160 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. PVDB80G
Weitere Informationen:
B:
120 mm
A:
80-120 mm
D:
136-186 mm
T:
5,0 mm
C:
70 mm
E:
160 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
PVDB80G
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Lager-, PVD, PVDB, PVI, PVIB, Simpson, Streckenartikel, Strong, Stützenfüße, Tie, und
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,90*
ab € 40,415*
€ 49,175*
7 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 40,2029*
€ 49,2029*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 53,03*
3 Tage
1000
8
Frei Haus
ab € 45,445*
€ 54,945*
Lager 284
104
Frei Haus
ab € 51,93*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 104 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 104 Stück
Mindestbestellmenge: 104 Stück ( entspricht € 5.909,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.