Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PVDB PVDB80G-B tzn 80 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Stützenfüße PVDB PVDB80G-B tzn 80 HP
SIMPSON Stützenfüße PVDB PVDB80G-B tzn 80 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953203504
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953203504
EAN/GTIN:
     5701953203504
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PVDB; PVDB80G-B; feuerverzinkt (tzn); 80; HP 8 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
80 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
8 Stück
Abmessung 1:
80
A:
80-120 mm
B:
120 mm
C:
70 mm
D:
136-186 mm
E:
160 mm
T:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2409/061/ 80/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, BMF, SIMPSON, Stützenfüße, PVDB, B319519, PVDB80G-B
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,90*
ab € 40,415*
€ 49,175*
6 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 40,2029*
€ 49,2029*
Lager 870
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 53,03*
2 Tage
1000
8
Frei Haus
ab € 45,445*
€ 54,945*
104
Frei Haus
ab € 51,89*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 424,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.