Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PVDB PVDB80G-B tzn 80 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Stützenfüße PVDB PVDB80G-B tzn 80 HP
SIMPSON Stützenfüße PVDB PVDB80G-B tzn 80 HP
Artikel-Nr.:
     223-8283391
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953203504
EAN/GTIN:
     5701953203504
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PVDB; PVDB80G-B; feuerverzinkt (tzn); 80; HP 8 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
80 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
8 Stück
Abmessung 1:
80
A:
80-120 mm
B:
120 mm
C:
70 mm
D:
136-186 mm
E:
160 mm
T:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2409/061/ 80/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, BMF, SIMPSON, Stützenfüße, PVDB, B319519, PVDB80G-B
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
8
8
pro Stück
€ 8,50*
ab € 59,5825*
€ 62,3325*
4 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 341,0632*
€ 372,0632*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 343,3304*
€ 374,5504*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 369,12*
€ 402,83*
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 433,40*
€ 433,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 62,3325*
€ 74,17568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,5825*
€ 70,90318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 498,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.