Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5701953203504, Diverse Stützenfuß PVDB80G SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-808147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5701953203504
EAN/GTIN:
     5701953203504
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5701953203504, Stützenfuß PVDB80G SST, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
PVDB80G
A:
80120 mm
B:
120 mm
C:
70 mm
D:
136186 mm
E:
160 mm
T:
5,0 mm
Marke:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Holzverbinder, STÜTZENFUß
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,90*
ab € 40,325*
€ 49,585*
Lager 260
8
8
Frei Haus
ab € 40,2429*
€ 49,6029*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 53,48*
3 Tage
1000
8
Frei Haus
ab € 45,615*
€ 55,565*
104
Frei Haus
ab € 52,03*
€ 56,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 49,6029*
€ 59,02745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,3429*
€ 56,33805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,9829*
€ 53,52965
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,2429*
€ 47,88905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 396,8232* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.