Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simpson Stützenfuß PVDB80G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Simpson Stützenfuß PVDB80G
Simpson Stützenfuß PVDB80G
Simpson Stützenfuß PVDB80G
Simpson Stützenfuß PVDB80G
Artikel-Nr.:
     5417F-p953050
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953203504
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße PVD, PVDB, PVI und PVIB Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / Stabdübel Ø 8,0 mm feuerverzinkt Löcher : Typ PVD–PVDB: Ø 5 mm / Ø 13,5 mm Typ PVI–PVIB: Ø 8,5 mm Höhenverstellbar. ETA-07/0285
Weitere Informationen:
e:
40 mm
c:
120 mm
a:
80–120 mm
Maß E:
160
Oberfläche:
feuerverzinkt
Maß C:
70
Werkstoff:
Stahl
Maß B:
120
t:
5 mm
d:
40 mm
b:
70 mm
Anschluss:
mit Lasche
t2:
4
f:
249-302
höhenverstellbar:
ja
g:
20
Laschenhöhe:
120 mm
Laschenbreite:
70 mm
Stärke:
5 mm
Hersteller-Nr.:
PVDB80G
Maß D:
136 - 186
Maß A:
80 - 120
Grundplatte Länge:
40 mm
Grundplatte Breite:
40 mm
Anschlussplatte Länge:
80 - 120 mm
Hersteller:
Simpson
Ausführung:
aufdübelbar
Tragkraft:
7,93 t ; 4,99 t/kmod
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, PVIB, PVD,, Stützenfüße, Simpson, PVDB,, Tie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
8
€ 4,90*
ab € 40,415*
€ 49,175*
7 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 40,2029*
€ 49,2029*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 53,03*
3 Tage
1000
8
Frei Haus
ab € 45,445*
€ 54,945*
104
Frei Haus
ab € 51,89*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 49,175*
€ 58,51825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,605*
€ 55,45995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,805*
€ 53,31795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,415*
€ 48,09385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 393,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.