| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5412386059421 Herst.-Nr.: DVE5412386059421 EAN/GTIN: 5412386059421 |
| |
|
| | |
| ECO FOAM CLEANER Reinigungsschaum - Schaumreinigungsspray mit Lebensmittelzulassung NSF A1 - ECO FOAM CLEANER ist der tiefenwirksame Aktivschaum zur schlierenfreien Reinigung von Glas, Keramik und Kunststoffoberflächen - FOAM CLEANER ist haftfest und läuft nach dem Aufsprühen auch an senkrechten Oberflächen nicht ab - Der Reinigungsschaum ist biologisch abbaubar und gemäß NSF A1 als Reiniger für alle Bereiche der Lebensmitteltechnik einsetzbar - Er ist ideal geeignet zur Schmutzentfernung an Armaturen, Arbeitstischen, Gehäusen, Fenstern usw.- Inhalt 500 ml Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Multifunktionsspray, Multispray, Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, crc industriereiniger 500 ml, multifunktionsspray crc, industriereiniger, CLEANER, CRC, ECO, Eco, FOAM, Wartungsprodukte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,33* | € 9,92* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,86* | € 10,10* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,45* | € 10,53* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,43* | € 11,65* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 10,34* | € 13,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02068* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 165,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|