Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kunststoff-Reiniger

  Kunststoff-Reiniger  (220 Angebote unter 27.651.301 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kunststoff-Reiniger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kunststoff-Reiniger"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kunststoff-Reiniger
^

Kunststoffreiniger - reinigen und pflegen

Kunststoffreiniger werden sowohl für empfindliche als auch für robuste Kunststoffoberflächen zur tiefenwirksamen Reinigung und Pflege eingesetzt. Egal, ob Sie die Gartenmöbel aus Kunststoff in Ihrem Biergarten reinigen, pflegen und schützen wollen oder Arbeitstische, Verkleidungen sowie Bauteile von Verschmutzungen befreit werden sollen - mit einem guten Kunststoffreiniger sind Sie gut beraten.

Alkalische Wirksamkeit des Kunststoffreinigers

Damit der Kunststoffreiniger das Material nicht angreift und trotzdem wirksam reinigt, kommen schwach alkalische Reiniger zum Einsatz. Auf keinen Fall sollte der Kunststoffreiniger einen sauren pH-Wert aufweisen. Bei schwachen bis mittleren Verschmutzungen sind Oberflächenreiniger perfekt zur Unterhaltsreinigung der verschiedensten Kunststoffoberfläche geeignet.
Alkalien helfen, Wachs- und Rußverschmutzungen genauso zu entfernen wie ölhaltige und fettige Verschmutzungen. Für die tägliche Reinigung können auch neutrale Reinigungsmittel eingesetzt werden, um leichte Verschmutzungen zu lösen. Hohe pH-Werte bei Konzentraten sorgen für besondere Effektivität bei purem Einsatz und lassen sich zudem auf die gewünschte Stärke verdünnen.
Neben der Grundreinigung durch einen Kunststoffreiniger kommen verschiedene Zusatzstoffe zum Einsatz, die für besondere Verschmutzungen geeignet sind. Beispielsweise können Nikotinlöser die lästigen und unansehnlichen Verschmutzungen entfernen.

Pflege mit dem Kunststoffreiniger

Neben der Reinigung steht auch die Pflege des Kunststoffes vorn an. Hierbei kommt es beim Reiniger beispielsweise darauf an, dass keine scheuernden Bestandteile für Verkratzungen sorgen, sondern die geschlossene Oberfläche auch nach der Reinigung noch besteht. Pflegestoffe helfen dabei, die Haltbarkeit des Kunststoffes zu verlängern. Weichmacher, die durch Sonneneinstrahlung und unwirtliche Umgebungsbedingungen nach und nach verloren gehen, bleiben länger erhalten.

Antistatischer Kunststoffreiniger

Mit einem antistatischen Kunststoffreiniger erhalten Sie eine optimal gereinigte und gepflegte Oberfläche, die zudem vor starken Neuverschmutzungen durch statische Aufladung und somit das Anziehen von Staub- und Schmutzpartikeln geschützt ist. Die pflegende Schutzschicht sorgt regelmäßiger Reinigung dafür, dass neue Verschmutzungen sich leichter entfernen lassen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.