| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-42010278 Herst.-Nr.: 10278-AG EAN/GTIN: 5412386059421 |
| | |
|
| | |
| ECO FOAM CLEANER ist der tiefenwirksame Aktivschaum zur schlierenfreien Reinigung von Glas, Keramik und Kunststoffoberflächen. FOAM CLEANERr ist haftfest und läuft nach dem Aufsprühen auch an senkrechten Oberflächen nicht ab. Der Reinigungsschaum ist biologisch abbaubar und gemäß NSF A1 als Reiniger für alle Bereiche der Lebensmitteltechnik einsetzbar. Er ist ideal geeignet zur Schmutzentfernung an Armaturen, Arbeitstischen, Gehäusen, Fenstern usw. Technische Eigenschaften: Gebindeart: Spraydose Gebindegröße: 500ml Flammpunkt: kein °C Verwendung: Oberflächenreiniger Eigenschaften: NSF-Registrierung NSF Kategorie: A1 Farbe: farblos Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | NSF-Registrierung | Farbe: | farblos | Flammpunkt: | kein °C | Gebindeart: | Spraydose | Gebindegröße: | 500ml | NSF Kategorie: | A1 | Verwendung: | Oberflächenreiniger | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Multifunktionsspray, Multispray, Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, crc industriereiniger 500 ml, multifunktionsspray crc, industriereiniger, FOAM CLEANER, 42010278, SCHAUMREINIGER, 10278-AG, NSF A1 FREIGABE, REINIGER, LEBENSMITTELTECHNIK-FREIGABE, 10278, WARTUNGSSPRAY |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,33* | € 9,92* | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,86* | € 10,10* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,45* | € 10,53* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,43* | € 11,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,81* | € 11,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01372* pro Milliliter) | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|