| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p949406 Herst.-Nr.: 5412386059421 EAN/GTIN: 5412386059421 |
| | |
|
| | |
| Reinigungsschaum Eco Foam Cleaner • Tiefenwirksamer Aktivschaum zur schlierenfreien Reinigung von Glas, Keramik und Kunststoffoberflächen • Haftfest und läuft nach dem Aufsprühen auch an senkrechten Oberflächen nicht ab • Der Reinigungsschaum ist biologisch abbaubar • Er ist ideal geeignet zur Schmutzentfernung an Armaturen, Arbeitstischen, Gehäusen, Fenstern usw. • Mit Lebensmittelzulassung NSF A1 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | Inhalt: | 0,5 l | Gebinde: | Sprühdose | Hersteller: | CRC | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Multifunktionsspray, Multispray, Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, crc industriereiniger 500 ml, multifunktionsspray crc, industriereiniger, CRC, Eco, Foam, Cleaner, 500ml, SDSchaumreinigungssp.NSF |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,86* | € 10,09* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,33* | € 10,29* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,45* | € 10,52* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,43* | € 11,64* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,81* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01686* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 139,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|