| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784793704 Herst.-Nr.: DVE4317784793704 EAN/GTIN: 4317784793704 |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille Sirius - Silikonrahmen für besten Tragekomfort und höchsten Schutz vor chemischen Spritzern - Beschlagfrei und kratzfest - Der ergonomische Rahmen bleibt weich und resistent, selbst bei extremen Temperaturen - Uneingeschränktes Sehfeld, über den meisten Korrekturbrillen zu tragen - EN 166 - Schutz vor Tropfen und Spritzern von Chemikalien oder gegen fliegende Teilchen (120 m/s) - Für die Metallverarbeitung, Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten, Schmelzmetall und heiße Festkörper |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille klar fortis, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, Brillen, QR5066439, Vollsichbrille, Überbrille |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 13,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,10* | € 13,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,79* | € 13,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,6202* | € 13,8702* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,81* | € 14,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|