Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helm Inap Defender4, Pinlockverschluss, signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helm Inap Defender4, Pinlockverschluss, signalweiß
Helm Inap Defender4, Pinlockverschluss, signalweiß
Helm Inap Defender4, Pinlockverschluss, signalweiß
Helm Inap Defender4, Pinlockverschluss, signalweiß
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4260042671347
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     11609003
EAN/GTIN:
     4260042671347
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm »INAP-Defender 4« - Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband - Temperaturen bis –30 °C - Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4 - Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale - Aussparungen im Ohrbereich - Regenrinne - Seitliche Slots für Gehörschützer - Mit Pinlock-Verschluss Zulassung/Norm: Nach EN 397 Material: Polyethylen (PE) Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen Gewicht Helmschale: ca. 255 g- Ausführung signalweiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
signalweiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
54
€ 7,60*
ab € 6,03*
€ 8,96*
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 9,01*
5 Tage
54
€ 4,30*
ab € 6,19*
€ 9,40*
1 Tag
54
€ 7,90*
ab € 6,34*
€ 9,43*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,61*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.