Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Schutzhelm INAP Defender4 signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSS Schutzhelm INAP Defender4 signalweiß
VOSS Schutzhelm INAP Defender4 signalweiß
VOSS Schutzhelm INAP Defender4 signalweiß
VOSS Schutzhelm INAP Defender4 signalweiß
VOSS Schutzhelm INAP Defender4 signalweiß
VOSS Schutzhelm INAP Defender4 signalweiß
VOSS Schutzhelm INAP Defender4 signalweiß
Artikel-Nr.:
     5417B-159998
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     4260042671347
EAN/GTIN:
     4260042671347
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Helm Inap Defender4

Ausführung: Schutzhelm
Hersteller: VOSS
Material: Polyethylen
Gewicht: 255 g
Norm: EN 397

VOSS Helm Inap Defender4

Bauschutzhelm »INAP-Defender 4«

Material: Polyethylen (PE), Ausführung: nach EN 397, Helmschale im Nacken heruntergezogen, Aussparungen im Ohrbereich, seitliche Slots für Gehörschützer, mit Pin-Lock-Verschluss, Regenrinne, 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Schweißband, verstellbar auf die Kopfgrößen 51-64 cm, einschließlich halber Größen, Temperaturen bis -30 °C, Helmschalengewicht: ca. 230 g.

Bei allen Arbeiten oder Tätigkeiten, bei denen durch herabfallende, umfallende oder fortgeschleuderte Gegenstände, durch pendelnde Lasten und durch Anstoßen an Hindernissen Kopfverletzungen auftreten können, sind Schutzhelme zu tragen.

Allgemeine Richtlinien
Schutzhelme für Bau, Industrie sowieso Spezialmodelle und Anstoßkappen, die zur Abwehr von Risiken am Arbeitsplatz dienen, müssen innerhalb der EU die Voraussetzungen der EU-Richtlinien 89/686/EWG Kategorie II bzw. Kategorie III und deren Anhänge II und III erfüllen.
Dafür sind neben den zu prüfenden Schutzhelmen u. a. technische Fertigungsunterlagen, die EG-Konfirmitätserklärung zur Anbringung der EG-Baumusterprüfbescheinigung, deren Prüfungsgrundlage für Schutzhelme die EN 397 und für Anstoßkappen die EN 812 ist, bei einem anerkannten Prüfungsinstitut einzureichen. Bei Schutzhelmen der Kategorie III ist eine Qualitätssicherung für das Endprodukt (Artikel 11 A) einzuführen. Die Anforderungen sind im Einzelnen in den für Industrieschutzhelme und Anstoßkappen geltenden europäischen Normen EN 397 und EN 812 sowie in der Kurzinformation "Persönliche Schutzausrüstung" des HVBG nachzulesen.
Schutzwirkung
Die Schutzwirkung des Schutzhelmes beruht auf seiner Stoßdämpfung durch elastische und plastische Verformung und seine Durchdringungsfestigkeit gegen spitze und scharfe Gegenstände. Hinzu kommen Flammwidrigkeit und elektrischer Durchgangswiderstand, bei Bolzensetzerhelmen die Durchschussfestigkeit.
Richtiges Aufsetzen
Die Tragbänder müssen auf dem Kopf anliegen. Dann wird das Kopfband über das verstellbare Nackenband der Kopfweite angepasst, ohne dass ein Druck entsteht. Das umlaufende Schweißband bewirkt eine ausreichende Reibung zwischen Kopf und Schutzhelm. Bei verschiedenen Helmtypen ist zur weiteren individuellen Anpassung eine Veränderung der Traghöhe in einem bestimmten Umfang möglich.
Kinnriemen
Er soll bewirken, dass der Helm durch Stoß und Wind nicht herabfallen kann.
Belüftung
An den Seiten des Schutzhelmes befinden sich verschließbare Belüftungsöffnungen. Bei Wind und niedrigen Temperaturen kann es zweckmäßig sein, den Prellraum mit einem leichten, bauschigen Tuch auszufüllen.
Zubehör
Es kann notwendig werden, weitere persönliche Schutzausrüstungen oder technische Geräte an der Schutzhelmschale zu befestigen, wie z. B. Augen-, Gehör- und Gesichtsschutz, Leichten, Verständigungsmittel. Die Befestigung muss so erfolgen, dass die Schutzwirkung und der Sitz des Schutzhelmes nicht negativ beeinflusst werden. Bei Zweifel ist der Hersteller oder das Prüfungsinstitut zu fragen.
Material
Helmschalen werden aus Thermoplasten oder Duroplasten hergestellt. Die Auswahl der Helme bezüglich der Werkstoffe ist abhängig von den Einsatzbedingungen. Es sind u. a. zu berücksichtigen: Hitzeeinwirkung, Kälteeinwirkung, hohe mechanische Beanspruchung, chemische Einflüsse. Der Unterschied zwischen den thermoplastischen und duroplastischen Werkstoffen besteht darin, dass Thermoplaste unter Temperatureinwirkung ihre Eigenschaften verändern, während Duroplaste geringe oder keine Veränderungen zeigen. In Zweifelsfällen sind Duroplaste vorzuziehen.
Tragedauer von Schutzhelmen
Durch einen länger als 10 Jahre andauernden Praxistest durch Freibewitterung wurde belegt, dass die Tragedauer eines Schutzhelmes im Wesentlichen vom Material beeinflusst wird. Die Aussage, dass bei Schutzhelmes aus duroplastischen Kunststoffen die Tragedauer nur durch mechanische Beschädigung begrenzt wird, hat sich  als falsch erwiesen. So sollten Schutzhelme u. a. aus UV-stabilisiertem Polyethylen und ABS nach vier Jahren, aus Phenol-Textil-Kunstharz nach fünf Jahren und Schutzhelmes aus glasfaserverstärktem Polyester bzw. Polycarbonat nach 10 Jahren ausgetauscht werden (Höchstdauer).

In jedem Fall gilt: Nach einem starken Aufschlag darf ein Schutzhelm nicht mehr benutzt werden!
Weitere Informationen:
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Kinnriemen:
Ja
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
Tragehöhenverstellung:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Ja
Gebrauchsdauer:
5 a
Größeneinstellung bis:
64 cm
Augenschutz integriert:
Nein
Größeneinstellung von:
51 cm
Schweißband:
Ja
Sichtbarkeit:
ohne
Befestigung für Schweißband:
Ja
Innenausstattung:
Gurtband
Befestigung Innenausstattung:
4-Punkt
Branche:
universelle Branche
Passgenauigkeit geprüft:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
LD Kennzeichnung (seitliche Verformung):
Nein
Farbton:
signalweiß
MM-Kennzeichnung (geschmolzenes Metall):
Nein
Verschlussart:
Steckverschluss
kältegeprüft bis:
-30 °C
Internetfarbe:
weiß
Helmform:
mit Schirm
RAL-Nr.:
RAL 9003
Lampenhalterung:
Nein
Kopfweite:
51-64 cm
Befestigung für Nackenschutz:
Nein
Befestigung Gehörschutz:
Steckslot 30 mm
Belüftungsöffnung:
Ja
Gehörschutz:
Nein
Typ:
INAP Defender4
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Kinnriemen:
Nein
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Gewicht:
255 g
Material:
Polyethylen
Hersteller:
VOSS
Farbe:
signalweiß
Ausführung:
Schutzhelm
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, Helm Inap Defender4,Pinlockverschl.,signalweiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,95*
4 Tage
54
€ 7,60*
ab € 6,03*
€ 8,96*
5 Tage
54
€ 4,30*
ab € 6,19*
€ 9,40*
1 Tag
54
€ 7,90*
ab € 6,34*
€ 9,43*
3 Tage
46
€ 4,79*
ab € 6,56*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.