| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4029201151997 Herst.-Nr.: DVE4029201151997 EAN/GTIN: 4029201151997 |
| |
|
| | |
| Einwegoverall »CoverChem® 200« - Mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug - Arm-, Bein-, Taillengummi - Abgeklebte Nähte - Doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung - Abklebbare Kinnabdeckung - Dichter Maskenabschluss - Daumenschlaufe Zulassung/Norm: PSA, Kategorie III Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B), EN 14605:2005+A1:2009 flüssigkeitsdicht, EN 14605:2005+A1:2009 sprühdicht, EN ISO 13982-1 partikeldicht, EN 13034 begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002 Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14126:2003 Infektionsschutz gegen Blut und Viren, EN 1149-5, antistatisch Farbe: gelb- Größe XXXL Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einweganzüge kat iii typ3, einmalanzug gelb, einmalanzug, Chemieschutzoverall, Einweg-Overall |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,58* | € 16,74* | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 14,60* | € 17,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,8347* | € 20,5847* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,16* | € 20,98* | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,18* | € 20,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|