| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4029201127077 Herst.-Nr.: DVE4029201127077 EAN/GTIN: 4029201127077 |
| |
|
| | |
| Kittel »CoverStar®« - Begrenzt spritzdicht - Infektionsschutz gegen Blut und Viren - Antistatisch - Fünf Druckknöpfe am Kragen - Zwei Taschen Zulassung/Norm: EN 13034, EN 14126:2003 Farbe: weiß- Größe L Weitere Informationen: | | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, Chemikalienschutz-Kittel, Chemikalienschutz-Mantel, Chemikalienschutzkittel, Chemikalienschutzmantel, Säureschutz-Kittel, Säureschutzkittel, ESD Kittel, ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, asatex einwegmantel, besucherkittel, besucherkittel l, Kittel |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,35* | € 3,58* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,49* | € 3,76* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,42* | € 5,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|