| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4015000872669 Herst.-Nr.: DVE4015000872669 EAN/GTIN: 4015000872669 |
| |
|
| | |
| Ponal Classic - Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten - Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen) - Für Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer) - Für Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten u. Ä.) - Ideal auch für Bastlerarbeiten - Trocknet transparent auf - Kurzfristig wasserbeständig - Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2 - Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes - Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 15 Min. - Verarbeitungszeit nicht unter +4 °C (Weißpunkt) - Verbrauch ca. 150 g/m² - Pressdruck mindestens 15 N/cm²- Inhalt 30000 g Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30000 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 30kg, ponal holzkleber, holzleim, Haushaltseimer, Ponal, Ponal-Holzleim, Putzeimer, Wirtschaftseimer |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,95* | € 181,06* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,03* | € 181,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 171,52* | € 199,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,09* | € 203,29* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 177,86* | € 206,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Kilogramm (ab € 5,92867* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|