Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Classic 30kg EN 204: D1,D2 Eime


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzleim Classic 30kg EN 204: D1,D2 Eime
Holzleim Classic 30kg EN 204: D1,D2 Eime
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-974430
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN2 / 44495
EAN/GTIN:
     4015000872669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furnier (verfärbungsfrei) auf Holzwerkstoffen · trocknet transparent auf · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C· offene Zeit des Klebers: max. 12Min.
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 kg
Gebinde:
Eimer
Typ:
PN2
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Marke:
PONAL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 30kg, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal, 4000353761
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 142,82*
€ 178,81*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 154,56*
€ 179,50*
2 Tage
1
€ 52,95*
ab € 171,52*
€ 196,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 175,53*
€ 200,06*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 168,41*
€ 200,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
1 Stück enthält 30 Kilogramm (ab € 4,76067* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.