Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: parkettleim ponal
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Parkettleim

  Parkettleim  (132 Angebote unter 27.571.993 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Parkettleim“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Holzleim Wasserfest/Super 3 420g EN 204: (18 Angebote) 
Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, S...
Henkel
PPL12 / 44305
ab € 9,60*
pro Stück
 
 Stück
Weißleim (Büro, Basteln) Ponal® Wasserfest Holzleim, ohne Lösungsmittel, Kunstst (26 Angebote) 
Weißleim (Büro, Basteln) Ponal® Wasserfest Holzleim Ohne Lösungsmittel. Wasserbeständigkeit: Nein. Verleimung von Feuchträumen. Produktverwendung: Holz. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Behält...
Henkel
PN10S
ab € 7,96*
pro Stück
 
 Stück
PU-Holzleim Soudal PRO 45P (1 Angebot) 
PRO 45P ist ein schnellhärtender Holzleim auf Polyurethanbasis mit exzellenter Wasserfestigkeit.Hinweise: Leichtes Befeuchten des Untergrundes kann den Aushärtungsprozess beschleunigen und das Mate...
Soudal
108765
ab € 8,14*
pro 750 Gramm
 
 Stück
Der PU-Leim OTTOCOLL P 84 500ML C68 HELLBEIGE (1 Angebot) 
OTTOCOLL® P 84 Der PU-Leim (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der fließfähige PU-Leim OTTOCOLL® P 84 ist perfekt geeignet für die verschiedensten Klebungen von Holz. Egal ob witter...
Otto-Chemie
P8430C68
ab € 8,05*
pro Stück
 
 Stück
Ponal Holzleim Super 3 PN 4 SN 5kg (22 Angebote) 
Ponal Holzleim Super 3 PN 4 SN 5kg Weißleim für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204 D3. Für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Holz, Anl...
Henkel
PN4SN
ab € 27,11*
pro 5 Kilogramm
 
 Stück
UHU HOLZLEIM EXPRESS D2, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 250 g (6 Angebote) 
UHU HOLZLEIM EXPRESS D2. Ohne Lösungsmittel. Transparenter Auftrag vorhanden. Besonders schnell abbindender Holzleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 4 bis 15 min, je nach Holzart und Tempe...
UHU
48585
ab € 4,38*
pro Stück
 
 Stück
Holzleim D3 750g Flasche wasserfest E-COLL (11 Angebote) 
Holzleim D3 wasserfest • Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit • Nach Trocknung fast transparent • Für den Innen- und Außenbereich • Besonders geeignet für Dübe...
E-Coll
4317784313551
ab € 8,36*
pro 750 Gramm
 
 Stück
Weissleim D3 beko 5 kg weiss - Holzverleimung (1 Angebot) 
beko Weissleim D3 5 kg weiss universell einsetzbar hohe Wasserbeständigkeit Weissleim geprüft nach DIN EN 204 D3 mit 5% Härterzugabe Qualität gemäß DIN EN 204 D4 geprüft nach WATT 91 - DIN EN 14257...
Beko
264 1 05
ab € 41,32407*
pro 5 Kilogramm
 
 Eimer
Holzleim Classic 10kg EN 204: D1,D2 Eime (22 Angebote) 
universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furni...
Henkel
PN3 / 44217
ab € 53,24*
pro 10 Kilogramm
 
 Stück
Soudal Holzleim PRO 30D D3, 750 g (2 Angebote) 
PRO 30D ist ein lösemittelfreier, wasserfester (D3), schnell abbindender Holzleim.Hinweise: Die Daten für die Offenzeiten, Abbindezeiten, Anpresszeiten und Pressdruck sind stark abhängig von der Ho...
Soudal
108769
ab € 5,51*
pro 750 Gramm
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Parkettleim
^

Holz perfekt verbinden

Holz ist ein Werkstoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird. Ob Sie eine Tischlerei betreiben, eine Modellbauwerkstatt besitzen oder Ihre Mitarbeiter im Service Möbel beim Kunden vor Ort aufbauen. Holzleim ist genau auf den Werkstoff Holz abgestimmt. Wo Schrauben und Nägel nicht angebracht sind, kommt Holzleim zum Einsatz, um eine feste und sichere Verbindung herzustellen. Überall, wo verschiedene Komponenten aus Holz oder auch Kork aufeinander treffen und eine haltbare Verbindung geschaffen werden soll, ist Holzleim das richtige Mittel. Für Fußbodenleger wird Holzleim unentbehrlich, um Parkett oder Dielung zu verleimen und um den Anforderungen, denen ein belasteter Fußboden ausgesetzt ist, gerecht zu werden.

Die Basis von Holzleim

Ein Holzleim kann vollsynthetisch sein oder einen pflanzlichen oder tierischen Ursprung haben. Durch dieses große Spektrum haben die verschiedenen Holzleime auch unterschiedliche Eigenschaften. Deshalb ist es wichtig den richtigen Leim für die entsprechende Anwendung herauszusuchen und schließlich zu verwenden.

Die heutigen modernen Holzleime basieren meist auf Kunstharzen und sind aufstrichfertig. Das heißt, dass sie so wie sie aus dem Behältnis kommen sofort anwendungsfähig sind.

Die meisten Holzleime sind Dispersionsklebstoffe. Ein Teil des Leims besteht aus Festanteilen (Harzen), der andere aus Wasser. Die Festkörperchen sind im Wasser fein verteilt. Die Bindung des Leims erfolgt durch Verdunstung des Wassers. Die Zeit die ein Dispersionsklebstoff zur Abbindung, also zur Herstellung der festen Verbindung, benötigt ist oft höher als bei einem Leim der Lösungsmittel enthält. Dafür ist er aber umweltverträglich und gesundheitlich weitestgehend unbedenklich.

Leim für ein spezielles Material

Wichtig zu wissen ist, dass Holz Flüssigkeit aufsaugt und deshalb den besonderen Klebstoff benötigt. So ist Holzleim perfekt auf diese Belange abgestimmt und bietet die beste Klebkraft, die bei Holz möglich wird. Andere Klebstoffe würden entweder ganz einziehen und die Klebwirkung verlieren oder lediglich eine Schicht auf der Klebefläche bilden die später abblättert. Holzleim ist wegen seiner besonderen Eigenschaften nicht für lackiertes Holz geeignet. Hier kann er nicht einziehen und somit nicht richtig wirken. Für solche Anwendungsbereiche sind Leime auf EVA-Basis zu empfehlen.

Holz ist ein "lebendiger" Werkstoff. Da Holz arbeitet und stark von den Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit abhängig ist, ist es besonders wichtig, die Klebverbindungen nicht nur fest sondern auch flexibel zu gestalten. Bei starren Verbindungen kann es sonst zu Materialrissen oder gar Materialbruch kommen, da die Klebefuge nicht mitarbeitet.

Beanspruchungsgruppen

Durch die in der DIN/EN 204 festgeschriebenen Merkmale von Holzleimen verschiedener Beanspruchungsgruppen wird es Ihnen als Unternehmer leicht gemacht, den passenden Leim zu finden. Die vier Beanspruchungsgruppen nennen sich D1, D2, D3 und D4. Bei der Definition der Beanspruchungsgruppen wird festgeschrieben, wie sich die Beständigkeit der Verbindungen verhält, die durch den Holzleim entsteht. Mit Hilfe der Angaben der Hersteller und mit dem Wissen um die Bedeutung der Beanspruchungsgruppen ist es für jeden einfach den passenden Holzleim zu finden ohne sich über die spezielle Zusammensetzung Gedanken machen zu müssen.

  • D1 ist für den Innenbereich geeignet, die Holzfeuchte muss bei Anwendungen dieser Beanspruchungsgruppe dauerhaft unter 15 % liegen.
  • D2 ist ebenfalls ausschließlich für den Innenbereich geeignet. Geringen Wassereinwirkungen, die aber nicht dauerhaft sein dürfen (beispielsweise gelegentliche Bildung von Kondenswasser) hält eine Verbindung mit einem solchen Holzleim stand. Die Holzfeuchte darf hierbei aber maximal 18 % betragen.
  • D3 Holzleim kommt zur Anwendung, wenn es oft zu kurzzeitigen Wassereinwirkungen und zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit im Innenbereich kommt. Auch für den Außenbereich kann eine Verbindung mit solchen Holzleimen hergestellt werden. Hier sind allerdings direkte Witterungseinwirkungen zu vermeiden.
  • Die Gruppe D4 wird den höchsten Anforderungen gerecht. Im Innenbereich hält eine mit solchen Holzleimen hergestellte Verbindung auch noch bei langer Wassereinwirkung. Selbst im Außenbereich ist eine Verbindung mit dieser Holzleimgruppe dauerhaft möglich, wenn Sie für einen entsprechenden Oberflächenschutz sorgen.

Großflächig oder Punktgenau

Eine wichtige Frage, die vor dem Kauf des Holzleims beantwortet werden muss, ist die, ob der Klebstoff großflächig oder punktgenau aufgetragen werden soll. Hier kommt es zur Entscheidung hinsichtlich der Abpackung. Flasche oder Eimer? Wer Holzdübel im Möbelbau kleben muss benötigt eher kleine Flaschen, die eine gute Dosierung und Punktklebung möglich machen. Wer aber in der Möbelindustrie Furniere aufkleben muss, greift eher auf den Eimer und ein größeres Gebinde zurück. Hier kann der Holzleim besser entnommen werden und mit einem Zahnspachtel gleichmäßig aufgezogen werden.

Die richtige Anwendung

Um die beste Klebkraft zu erhalten ist es nötig, beide Flächen, die verbunden werden sollen, mit dem Holzleim zu bestreichen. Innerhalb von 15 Minuten ziehen die meisten Holzleime an, das heißt Sie müssen innerhalb dieser Zeit die beiden Teile auf den Millimeter genau zusammengesetzt haben. Nun müssen die zu verbindenden Teile gepresst werden. Mindestens 30 Minuten sollte die Verbindung unter Druck stehen. Günstig ist es hierbei, eine oder mehrere Schraubzwingen sein Eigen zu nennen. Nach der Anpresszeit ist die Verbindung zwar hergestellt, sollte aber noch nicht belastet werden. Nach 12 weiteren Stunden ist die Verbindung dann voll einsatzfähig.

Wichtig ist es darauf zu achten, welche Umgebungsbedingungen vorherrschen, in denen die verleimten Gegenstände später ihren Platz finden. In feuchten Räumen ist es nötig, auf wasserfeste Holzleime zurückzugreifen, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Ausschlaggebend sind allerdings für alle Trocknungszeiten die Herstellerangaben. So verkürzen sie sich beispielsweise bei Express-Holzleimen.

Mit Mercateo und Holz Werte schaffen

Bei uns finden Sie viele interessante Angebote die Ihnen bei der Verarbeitung von Holz helfen. Ob Hobelmaschine, Stichsäge, Schleifpapier oder Holzlasur, mit unserem Sortiment haben Sie die richtige Auswahl gefunden.


Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Henkel.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.