Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PONAL PN2 Holzleim Classic 30 kg EN 204: D1, D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PONAL PN2 Holzleim Classic 30 kg EN 204: D1, D2
PONAL PN2 Holzleim Classic 30 kg EN 204: D1, D2
PONAL PN2 Holzleim Classic 30 kg EN 204: D1, D2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2280-2000250061
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN2
EAN/GTIN:
     4015000872669
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Holzleim Classic 30kg EN 204: D1,D2 Eimer PONAL gebrauchsfertiger, wasserbasierter Holz- und Bastelleim · ideal für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholzanleimer) und Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten, o.Ä.) · lösemittelfrei · verfärbungsfrei · trocknet transparent auf · für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204: D2 Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: bis +70°C · Verbrauch: ca. 150g/m² · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C · offene Zeit des Klebers: max. 12Min.
Weitere Informationen:
eClassID:
24230111
HerstellerNr:
PN2
Werksnummer:
4000353761
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
30,000000
Gewicht brutto Kg:
30,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
30 kg
Produktart:
Holzleim

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 142,95*
€ 180,52*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 154,86*
€ 181,21*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 172,97*
€ 198,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 174,64*
€ 202,20*
€ 4,80*
ab € 177,89*
€ 205,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
1 Stück enthält 30 Kilogramm (ab € 5,76567* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.