Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender, Kunststoff, grau/weiß 440 x 372 x 151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchspender, Kunststoff, grau/weiß 440 x 372 x 151 mm
Handtuchspender, Kunststoff, grau/weiß 440 x 372 x 151 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4000735716203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4000735716203
EAN/GTIN:
     4000735716203
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Falthandtuchspender Kunststoff- Farbe weiß - Breite 372 mm - Höhe 440 mm - Tiefe 151 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
372 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
151 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, Kunststoff, Umwelt, Waschraumausstattung
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
€ 5,95*
ab € 23,40*
€ 29,40*
€ 7,95*
ab € 22,89*
€ 29,44*
1 Tag
7
€ 5,00*
ab € 23,90*
€ 30,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,54*
€ 39,57*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 45,50*
€ 56,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colgate-Palmolive
61012702
ab € 1,49*
Sonstiges
WEPA
277150
ab € 46,70*
Sonstiges
WEPA
277190
ab € 22,14*
Sonstiges
Satino
277190
ab € 35,20*
Sonstiges
WEPA Category Solutions
331020
ab € 20,01*
Sonstiges
WEPA Category Solutions
277280
ab € 33,38*
Sonstiges
WEPA
331470
ab € 25,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.