Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Baumwollhandschuhe, 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Baumwollhandschuhe, 9
WETEC Baumwollhandschuhe, 9
Artikel-Nr.:
     283-839540
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075016365
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Dünne, leichte Handschuhe zum sicheren Halten und Bearbeiten, z. B. von Platinen und Bauteilen. Auch geeignet für allgemeine Arbeiten sowie Verpackungsarbeiten.

Merkmale:
  • nicht ESD-sicher
  • angenehmer Tragekomfort
  • zusätzlich verstärkt an Innenhand und Daumen
  • gesäumt
  • perfekt auch als Unterziehhandschuh geeignet
Lieferumfang:
  • 1 Pack 12 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
9
Gewicht:
200 g
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,46417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.