Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Fingerlinge pink, antistatisch, ESD, Größe XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Fingerlinge pink, antistatisch, ESD, Größe XL
WETEC Fingerlinge pink, antistatisch, ESD, Größe XL
Artikel-Nr.:
     283-839400
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075019205
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
latex fingerlinge xl
fingerlinge latex
Die Fingerlinge aus Naturgummi sind nicht gepudert und daher angenehm zu tragen.

Merkmale:
  • für Links- und Rechtshänder geeignet
  • exzellentes Tastempfinden
  • konstante Qualität für ausgezeichneten Barriereschutz
  • gute Passform
  • gerollt, für zusätzliche Festigkeit und müheloses Überstreifen
  • hohe Reinheit, niedrige Partikelfreisetzung
  • niedrige Ionen-Abgabe
Lieferumfang:
  • 1 Pack 1.440 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Gewicht:
860 g
typischer Personenableitwiderstand:
R=<sub>g</sub> <10<sup>8</sup> Ohm
Farbe:
pink
Reinraumklasse:
100
Material:
Naturgummi
Ausführung:
antistatisch
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge, HJMHSFINGAS-XL-L1, WE-HSFINGAS-XL-L1, Fingerschutz, Produktschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1,44 Stück (ab € 18,04167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,56*
€ 43,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,88*
€ 42,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,85*
€ 36,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.