Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuhe, PU-beschichtete Fingerkuppen, M, Carbonfaden


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Handschuhe, PU-beschichtete Fingerkuppen, M, Carbonfaden
ESD-Handschuhe, PU-beschichtete Fingerkuppen, M, Carbonfaden
Artikel-Nr.:
     283-839140
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     839140
EAN/GTIN:
     4050075045082
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
- einzeln verpackt - PU-beschichtete Fingerkuppen für sicheren Halt - antiallergene Ausführung ist mit Carbonfaden - Größe M - Ausführung Carbonfaden - typischer Personenableitwiderstand Rs=10^5-10^7 Ohm - Reinraumklasse 1.000 - Farbe weiß - 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
M
Ausführung:
Carbonfaden
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Reinraumklasse:
1.000
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.