| |
|
| Artikel-Nr.: 283-839080 Herst.-Nr.: 839080 EAN/GTIN: 4050075019519 |
| |
|
| | |
| ESD-Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommt. Dadurch können Korrosion sowie elektrostatische Ladungen vermieden werden. Die Handschuhe zeichnen sich besonders durch angenehme Trageeigenschaften aus. Alle Handschuhe sind nahtlos gestrickt und erlauben somit ein exaktes und gefühlvolles Arbeiten. Einfache Identifikation der Handschuhe durch verschiedenfarbige Handgelenksfarben. - einzeln verpackt - Micro-Noppen für besonders sicheren Halt - besonders angenehmer Tragekomfort - mit Kupferfaden - Größe L - typischer Personenableitwiderstand Rg=10^8 Ohm - Reinraumklasse 1.000 - Farbe weiß - 1 Paar Handschuhe Weitere Informationen: | | Größe: | L | typischer Personenableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>8</sup> Ohm | Reinraumklasse: | 1.000 | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe wetec, antistatik handschuhe, ESD-Handschuhe, Handschuhe, Produktschutz, Schutzhandschuh |
| | |
| |