| |
|
| Artikel-Nr.: 283-807276 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075991518 |
| |
|
| | |
| ESD Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommt. Dadurch können Korrosion sowie elektrostatische Ladungen vermieden werden. Die Handschuhe zeichnen sich besonders durch angenehme Trageeigenschaften aus. Alle Handschuhe sind nahtlos gestrickt und erlauben somit ein exaktes und gefühlvolles Arbeiten. Einfache Identifikation der Handschuhe durch verschiedenfarbige Handgelenksfarben. Merkmale:- einzeln verpackt
- PU-beschichtete Fingerkuppen für sicheren Halt
- antiallergene Ausführung ist mit Carbonfaden
Lieferumfang:Weitere Informationen: | | Größe: | L | Ausführung: | Kupferfaden | Gewicht: | 0 g | typischer Personenableitwiderstand: | R<sub>s</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Reinraumklasse: | 1.000 | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l, pu beschichtete handschuhe, esd handschuhe wetec, WE-8745.0200.L-10, Schutzhandschuh, Produktschutz, Handschuhe |
| | |
| |