Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Handschuhe, schwarz, PU-beschichtete Fingerkuppen, ESD, L, Carbonfaden


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WETEC Handschuhe, schwarz, PU-beschichtete Fingerkuppen, ESD, L, Carbonfaden
WETEC Handschuhe, schwarz, PU-beschichtete Fingerkuppen, ESD, L, Carbonfaden
Artikel-Nr.:
     283-806527
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075702619
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh

ESD Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommt. Dadurch können Korrosion sowie elektrostatische Ladungen vermieden werden. Die Handschuhe zeichnen sich besonders durch angenehme Trageeigenschaften aus.

Alle Handschuhe sind nahtlos gestrickt und erlauben somit ein exaktes und gefühlvolles Arbeiten. Einfache Identifikation der Handschuhe durch verschiedenfarbige Handgelenksfarben.



Merkmale:
  • einzeln verpackt
  • PU-beschichtete Fingerkuppen für sicheren Halt
  • antiallergene Ausführung ist mit Carbonfaden
Lieferumfang:
  • 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
L
Ausführung:
Carbonfaden
Gewicht:
259 g
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Reinraumklasse:
1.000
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l, pu beschichtete handschuhe, esd handschuhe wetec, 8745.0305.L, WE-8745.0305.L, Handschuhe, Schutzhandschuh, Produktschutz, ESD-Handschuhe, Carbon, beschichtete Handschuhe, Fingerspitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.