Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Nylon/Polyester Handschuhe mit Bündchen, ESD, S, PU-Handfläche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Nylon/Polyester Handschuhe mit Bündchen, ESD, S, PU-Handfläche
Warmbier Nylon/Polyester Handschuhe mit Bündchen, ESD, S, PU-Handfläche
Artikel-Nr.:
     283-804613
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8745.APU.K.S
EAN/GTIN:
     4052339016050
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Ableitfähige Handschuhe aus Nylon/Polyester-Mischgewebe, mit PU-Beschichteten Fingerspitzen.

Merkmale:
  • Nylon-/Polyester-Mischgewebe
  • elektrostatisch ableitfähig
  • Fingerspitzen mit PU-Gummierung
  • mit Bündchen
Lieferumfang:
  • 1 Pack 10 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
S
Ausführung:
PU-Handfläche
Gewicht:
0 g
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>gp</sub> <10<sup>8</sup> Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 20,82*
€ 29,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 36,42*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,14*
€ 34,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,10*
€ 31,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,082* pro Paar)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
8745.APU.K.L
ab € 20,85*
Ähnlich
Warmbier
8745.APU.K.M
ab € 20,81*
Ähnlich
Warmbier
8745.APU.K.XL
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.