| |
|
| Artikel-Nr.: 283-804605 Herst.-Nr.: 8745.APU.S EAN/GTIN: 4052339013318 |
| |
|
| | |
| Ableitfähige Handschuhe aus Nylon/Polyester-Mischgewebe, mit PU-Beschichteten Fingerspitzen. Merkmale:- Nylon-/Polyester-Mischgewebe
- elektrostatisch ableitfähig
- Fingerspitzen mit PU-Gummierung
- mit Bündchen
Lieferumfang:Weitere Informationen: | | Größe: | S | Ausführung: | PU-Fingerspitzen | Gewicht: | 0 g | typischer Personenableitwiderstand: | R<sub>gp</sub> <10<sup>8</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe s, pu beschichtete handschuhe, 8745.APU.S, Nylon/Polyester, Handschuhe, Fingerschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 19,57* | € 27,21* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,00* | € 34,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,957* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|