| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-1632 Herst.-Nr.: 3139230-667 EAN/GTIN: 4044925063470 |
| |
|
| | |
| Buffetkorb BUFFETKORB SERIE VOLLWEIDE. rechteckig. Polypropylen. Maße: 24 x 17 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 24 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 17 cm | Gewicht: | 0.08 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Buffet-Korb, Buffetkorb, Büffet-Korb, Büffetkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, brotkorb eckig, brot- und obstkorb, tischkorb 23cm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,72* | € 8,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,78* | € 8,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,64* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|