| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-1627 Herst.-Nr.: 3136450-665 EAN/GTIN: 4044925063418 |
| |
|
| | |
| Buffetkorb BUFFETKORB SERIE VOLLWEIDE. quadratisch. Polypropylen. Höhe 17 / 27 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Breite: | 5 cm | Gewicht: | 0.92 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Buffet-Korb, Buffetkorb, Büffet-Korb, Büffetkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, brotkorb eckig, brot- und obstkorb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 28,35* | € 38,70* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,14* | € 42,18* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,68* | € 48,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,21* | € 51,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|