| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-129 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: GK869 EAN/GTIN: 5024763012440 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille EN 166 Diese Schutzbrille hat einen weichen PVC-Rahmen mit stoßfesten Polycarbonat-Gläsern. Die leichten Brillen bieten ein weites Sichtfeld und schützen die Augen während der Reinigung vor Spritzwasser. Die Brille sitzt mit dem breiten Gummiband fest und bequem auf dem Kopf. Schutzbrillen schützen nicht nur Ihre Augen beim Arbeiten mit Chemikalien, sondern bieten auch einen verbesserten Schutz gegen Partikel in der Luft in der Werkstatt, beispielsweise bei Verwendung einer Säge oder eines Elektrowerkzeugs. Gemäß DIN EN 166
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,3172* | € 6,7372* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,359* | € 6,799* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,87* | € 8,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|