| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-9291 Herst.-Nr.: DK358 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gastro M Geschirrspüler Maestro 400V mit Ablaufpumpe, Seifenspender und Zwischenbehälter. Ablaufpumpe. Kraftstromanschluss, 6,6kW/400V, Körbe 50 x 50cm. Spülmittelspender. Zwischenbehälter. Elektronisches Modell. Waschvorgang 60/120/180 Sekunden. Doppelwandige Tür. Demontierbare Spülarme. Leicht zu reinigen. Geräuscharm. Max. höhe für Geschirr 34cm. 400V. 83(H) x 60(B) x 57(T)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 57 cm | Breite: | 60 cm | Höhe: | 83 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spülmaschine, Gastronomiespülmaschine, Gastrospülmaschine, Gewerbe-Geschirrspülmaschine, Gewerbe-Spülmaschine, Gewerbespülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender edelstahl, gastro geschirrspülmaschine, geschirrspüler 60cm |
| | |
| |