Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Geschirrspüler Maestro 230V mit Ablaufpumpe und Seifenspender.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Geschirrspüler Maestro 230V mit Ablaufpumpe und Seifenspender.
Gastro M Geschirrspüler Maestro 230V mit Ablaufpumpe und Seifenspender.
Artikel-Nr.:
     2813-427-9276
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     DK355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch

Gastro M Geschirrspüler Maestro 230V mit Ablaufpumpe und Seifenspender. Ablaufpumpe. 230V, 3,6kW, Ablaufpumpe und
-Spülmittelspender
-Klarspülerspender
-Ablaufpumpe
-Waschvorgang 120 Sekunden
-Doppelwandige Tür
-Demontierbare Spülarme
-Einfach zu reinigen
-Komplett aus AISI 304 Edelstahl.
-Geräuscharm.
-Max. Höhe für Geschirr und Gläser beträgt 34cm.
-Hauptschalter, thermostatisch gesteuertem Tank und Boilerelement.
-Die Edelstahlspülarme können zur Reinigung einfach abmontiert werden. Komplett mit Schläuchen und Körben. 230V. 83(H) x 60(B) x 57(T)cm
-Gewicht: 66 kg

Zwei 50x50 Körbe, ein Besteckkorb, sowie ein Zuführ- und ein Abflussschlauch sind im Lieferumfang enthalten

Fachinstallation erforderlich

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
57 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
83 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
15
Frei Haus
ab € 1.441,58*
€ 1.681,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.463,40*
€ 1.697,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,28*
€ 2.000,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.653,15*
€ 1.967,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.557,02*
€ 1.852,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,73*
€ 1.788,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,58*
€ 1.715,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.