Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1183 Herst.-Nr.: 6820 EAN/GTIN: 4017976068206 |
| |
|
| | |
| Scheren-Hubwagen 6820 - 500 kg Gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar. Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Kräftiger Rohr-Schiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Bedienung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel zu betätigen. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Nylon 70 x 65 mm, Lenkrollen mit Feststeller. - Tragkraft: 500 kg - Gesamtbreite: 526 mm - Hubbereich: 85-830 mm - Gabellänge: 1115 mm - Gabelbreite: 153 mm - Tragbreite: 526 mm - Gesamtlänge: 1550 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, Einscherengabelhubwagen, Einscherenhubwagen, Hubwagen Einschere, Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, fetra palettenheber, fußtaster |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 942,68* | € 1.022,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 957,56* | € 1.041,58* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 960,22* | € 1.041,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 976,72* | € 1.060,36* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.095,84* | € 1.182,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|