| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4100 Herst.-Nr.: 4725/530 EAN/GTIN: 4003625639156 |
| |
|
| | |
| Backblech, perforiert Gastronorm GN 1/1 aus 2 mm starkem Aluminiumblech, ungebeizt, aus einem Stück gezogen, Ränder 45 mit geschlossenen Ecken, 3 mm Perforierung, ideal für den Einsatz von Backmatten, nicht spülmaschinengeeignet Länge außen: 53 cm, Breite außen: 32,5 cm, Höhe: 1 cm, Dicke: 1,5 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewicht: | 0.51 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Antihaft-Backblech GN, Einschubblech, GN-Blech, Gastronorm-Blech, Gastronormbehälter Einschubblech, Gastronormblech, gastronormbehälter gn 1/1 - 10, gn-behälter 1/1, gn-behälter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,23* | € 20,81* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,43* | € 21,08* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 18,61* | € 25,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|