Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüsemesser MEGOL 7cm Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (x50ChrMoV15), Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüsemesser MEGOL 7cm Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (x50ChrMoV15), Griff
Gemüsemesser MEGOL 7cm Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (x50ChrMoV15), Griff
Artikel-Nr.:
     2813-400-2660
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6037/070
EAN/GTIN:
     4003625603713
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser 7cm

Gemüsemesser MEGOL 7cm
Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (x50ChrMoV15), Griff aus Polypropylen ist temperaturbeständig von -25C bis +105C,
spülmaschinengeeignet, robuste Profiqualität Klingenlänge: 7 cm, Gesamtlänge: 18 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
18 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gemüsemesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
14
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,80*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,84*
€ 4,90*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,97*
€ 5,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
6030/160
ab € 9,62*
Sonstiges
Contacto Bander
6030/140
ab € 7,84*
Sonstiges
Contacto Bander
6036/220
ab € 7,73*
Sonstiges
Contacto Bander
6039/170
ab € 8,63*
Sonstiges
Contacto Bander
6028/180
ab € 8,94*
Sonstiges
Contacto Bander
6032/250
ab € 21,06*
Sonstiges
Contacto Bander
6038/100
ab € 4,18*
Sonstiges
Contacto Bander
6035/140
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.