Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spickmesser Klinge aus Chrom-Molybdän- Vanadium (x50ChrMoV15), Griff aus hartem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spickmesser Klinge aus Chrom-Molybdän- Vanadium (x50ChrMoV15), Griff aus hartem
Spickmesser Klinge aus Chrom-Molybdän- Vanadium (x50ChrMoV15), Griff aus hartem
Artikel-Nr.:
     2813-400-2061
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6035/140
EAN/GTIN:
     4003625603515
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Kartoffelschälmesser

Spickmesser Klinge aus Chrom-Molybdän- Vanadium (x50ChrMoV15), Griff aus hartem Megol®-Kunststoff ist temperaturbeständig von
-20C bis +120C, spülmaschinengeeignet, robuste Profiqualität Klingenlänge: 14 cm, Klingenlänge: 5½ Zoll, Gesamtlänge: 27 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,48*
€ 11,15*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 11,27*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,43*
€ 12,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
6037/070
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.