Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochmesser MEGOL 25cm Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (x50CrMoV15), Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochmesser MEGOL 25cm Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (x50CrMoV15), Griff
Kochmesser MEGOL 25cm Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (x50CrMoV15), Griff
Artikel-Nr.:
     2813-400-1992
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6032/250
EAN/GTIN:
     4003625603218
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

Kochmesser MEGOL 25cm
Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (x50CrMoV15), Griff aus hartem Megol®-Kunststoff ist temperaturbeständig von -20C bis
+120C, spülmaschinengeeignet, robuste Profiqualität Klingenlänge: 25 cm, Gesamtlänge:38cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
38 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,97*
€ 28,66*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,11*
€ 28,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
6036/220
ab € 7,79*
Sonstiges
Contacto Bander
6039/170
ab € 8,67*
Sonstiges
Contacto Bander
6028/180
ab € 8,93*
Sonstiges
Contacto Bander
6028/160
ab € 10,46*
Sonstiges
Contacto Bander
6037/070
ab € 2,77*
Sonstiges
Contacto Bander
6032/300
ab € 21,58*
Sonstiges
Contacto Bander
6031/160
ab € 8,37*
Sonstiges
Contacto Bander
6038/100
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.