Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Officemesser MEGOL 10cm Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium(x50ChrMoV15), Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Officemesser MEGOL 10cm Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium(x50ChrMoV15), Griff
Officemesser MEGOL 10cm Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium(x50ChrMoV15), Griff
Artikel-Nr.:
     2813-400-2086
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6038/100
EAN/GTIN:
     4003625603812
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser 10 cm

Officemesser MEGOL 10cm
Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium(x50ChrMoV15), Griff aus Polypropylen
ist temperaturbeständig von -25C bis +105C,
spülmaschinengeeignet, robuste Profiqualität Klingenlänge: 10 cm, Gesamtlänge: 21 cm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
21 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gemüsemesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,16*
€ 6,71*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,74*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,24*
€ 6,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
6030/160
ab € 9,58*
Sonstiges
Contacto Bander
6036/220
ab € 7,79*
Sonstiges
Contacto Bander
6039/170
ab € 8,67*
Sonstiges
Contacto Bander
6028/180
ab € 8,93*
Sonstiges
Contacto Bander
6028/160
ab € 10,46*
Sonstiges
Contacto Bander
6037/070
ab € 2,77*
Sonstiges
Contacto Bander
6032/250
ab € 20,97*
Sonstiges
Contacto Bander
6031/220
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.