Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Bräter aus Aluminiumguss, einfache PTFE-Antihaftbeschichtung, GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Bräter aus Aluminiumguss, einfache PTFE-Antihaftbeschichtung, GN 1/1
GN-Bräter aus Aluminiumguss, einfache PTFE-Antihaftbeschichtung, GN 1/1
Artikel-Nr.:
     2813-400-2217
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5510/530
EAN/GTIN:
     4003625551014
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

GN-Bräter aus Aluminiumguss, einfache PTFE-Antihaftbeschichtung, GN 1/1 Außenmaß, mit vier angegossenen Laschengriffen, nicht
induktionsgeeignet, bis +250C einsetzbar Länge: 53 cm, Breite: 32,5 cm, Höhe außen: 6,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3.90 kg
Form:
rechteckig
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 101,55*
€ 123,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,16*
€ 127,35*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 108,91*
€ 132,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.