Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb GN 2/3, 65 mm Höhe, braun, aus Polypropylen und verstärkt durch einen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb GN 2/3, 65 mm Höhe, braun, aus Polypropylen und verstärkt durch einen
Brotkorb GN 2/3, 65 mm Höhe, braun, aus Polypropylen und verstärkt durch einen
Artikel-Nr.:
     2813-394-7807
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     426753
EAN/GTIN:
     8711369426753
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brotkorb GN 2/3, 65 mm Höhe, braun, aus Polypropylen und verstärkt durch einen Stahlrahmen


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
33 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.41 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
26
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 15,34*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,18*
€ 17,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.