Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb GN 1/6, 65 mm Höhe, braun, aus Polypropylen und verstärkt durch einen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb GN 1/6, 65 mm Höhe, braun, aus Polypropylen und verstärkt durch einen
Brotkorb GN 1/6, 65 mm Höhe, braun, aus Polypropylen und verstärkt durch einen
Artikel-Nr.:
     2813-394-7806
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     426746
EAN/GTIN:
     8711369426746
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brotkorb GN 1/6, 65 mm Höhe, braun, aus Polypropylen und verstärkt durch einen Stahlrahmen


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
18 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
76
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,55*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,52*
€ 8,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.