Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne GN 1/1, 150 mm mit seitlichen Fallgriffen Bratpfanne GN 1/1 mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne GN 1/1, 150 mm mit seitlichen Fallgriffen Bratpfanne GN 1/1 mit
Bratpfanne GN 1/1, 150 mm mit seitlichen Fallgriffen Bratpfanne GN 1/1 mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-990
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7500/533
EAN/GTIN:
     4003625750004
Suchbegriffe:
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
Gastronorm-Bratpfanne
Gastronorm-Bräter
Bratpfanne GN 1/1, 150 mm mit seitlichen Fallgriffen
Bratpfanne GN 1/1 mit Fallgriffen Fallgriffe sind gegenüber an den kurzen Seiten angebracht, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Sandwichboden, induktionsgeeignet, schwere Qualität Länge außen: 53 cm, Breite außen: 32,5 cm, Tiefe: 15 cm, Volumen: 20 l [Deckel und Einsatz bitte separat bestellen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
6.05 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
20.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 112,25*
€ 136,22*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 112,78*
€ 137,33*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,28*
€ 150,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.