| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-893 Herst.-Nr.: 4781/012 EAN/GTIN: 4003625478113 |
| |
|
| | |
| Korb aus Polypropylen, GN 1/2 Korb, Normgrößen Gastronorm-Maß Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität Länge: 32,5 cm, Breite: 26,5 cm, Höhe: 8 cm, GN: 1/2
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Gewicht: | 0.25 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GN-Korb, Gastronorm-Korb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Gastronormbehälter-Transportkorb, gn-behälter 1/2 polycarbonat, buffet korb, gn-behälter polycarbonat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,75* | € 15,66* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,08* | € 16,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 11,94* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|