Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Buffetkorb, eckig 31,5 x 22 cm, H 8,5 cm Polypropylen, hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch- und Buffetkorb, eckig 31,5 x 22 cm, H 8,5 cm Polypropylen, hellbraun
Tisch- und Buffetkorb, eckig 31,5 x 22 cm, H 8,5 cm Polypropylen, hellbraun
Artikel-Nr.:
     2813-383-898
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40196
EAN/GTIN:
     4004133401969
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Tisch- und Buffetkorb, eckig 31,5 x 22 cm, H 8,5 cm Polypropylen, hellbraun -ECONOMIC- spülmaschinengeeignet bruchsicher
stapelbar Farbe: Braun

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
31 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rechteckig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,94*
€ 7,51*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,57*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,62*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 6,71*
€ 9,90*
2 Tage
5
€ 9,90*
ab € 7,29*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.