Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Buffetkorb, oval 28,5 x 17 cm, H: 8,5 cm Polypropylen, hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch- und Buffetkorb, oval 28,5 x 17 cm, H: 8,5 cm Polypropylen, hellbraun
Tisch- und Buffetkorb, oval 28,5 x 17 cm, H: 8,5 cm Polypropylen, hellbraun
Artikel-Nr.:
     2813-383-896
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40194
EAN/GTIN:
     4004133401945
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Tisch- und Buffetkorb, oval 28,5 x 17 cm, H: 8,5 cm Polypropylen, hellbraun -ECONOMIC- spülmaschinengeeignet bruchsicher
stapelbar Farbe: Braun

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
27 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.14 kg
Form:
oval
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,28*
€ 6,61*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,67*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,73*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 5,81*
€ 8,70*
2 Tage
48
€ 9,90*
ab € 6,25*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.