Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffet-Korb, rechteckig 22 x 15 cm, H: 6 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet-Korb, rechteckig 22 x 15 cm, H: 6 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC-
Buffet-Korb, rechteckig 22 x 15 cm, H: 6 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC-
Artikel-Nr.:
     2813-383-752
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30283
EAN/GTIN:
     4004133302839
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Buffet-Korb, rechteckig 22 x 15 cm, H: 6 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC- spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar
Farbe: Hellbeige

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
22 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.07 kg
Form:
rechteckig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,125*
€ 3,665*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,72*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,72*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 2,88*
€ 4,73*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.