Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Waschhandschuh Ladessa, aus 100% Baumwolle, silbergrau, ca. 150mm x 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Waschhandschuh Ladessa, aus 100% Baumwolle, silbergrau, ca. 150mm x 210mm
Kela Waschhandschuh Ladessa, aus 100% Baumwolle, silbergrau, ca. 150mm x 210mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-7218
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23165
EAN/GTIN:
     4025457231650
Suchbegriffe:
Seiflappen
Seiftuch
Waschhandschuh
Waschlappen

Kela Waschhandschuh Ladessa, aus 100% Baumwolle, silbergrau, ca. 150mm x 210mm (L x B)

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
grau
Länge:
15 cm
Breite:
21 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,60*
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23174
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23178
ab € 1,89*
Ähnlich
kela
23194
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
23198
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
23300
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23304
ab € 1,94*
Ähnlich
kela
23321
ab € 1,94*
Ähnlich
kela
23272
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
23244
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23292
ab € 1,89*
Ähnlich
kela
23276
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
23240
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23256
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
23296
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23284
ab € 1,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.