Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23321 Waschhandschuh Ladessa 100%Baumwolle rostrot 15,0x21,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23321 Waschhandschuh Ladessa 100%Baumwolle rostrot 15,0x21,0cm
Kela 23321 Waschhandschuh Ladessa 100%Baumwolle rostrot 15,0x21,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-23321
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23321
EAN/GTIN:
     4025457233210
Suchbegriffe:
Seiflappen
Seiftuch
Waschhandschuh
Waschlappen

Waschhandschuh aus 100% Baumwolle, flauschig und weich: der Waschhandschuh Ladessa mit einer dezenten Randbordüre gehört zu einer umfangreichen Badtextil-Serie - so finden Sie dazu auch die passenden Handtücher in verschiedenen Größen! Das Accessoire ist bis 60° C waschbar und trocknergeeignet. Er ist 21cm lang und 15 cm breit. Farbton: Rostrot

 

Weitere Informationen:
Serie:
Ladessa
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30693*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85214*
€ 4,58404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,34054*
€ 3,97525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67513*
€ 3,1834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55433*
€ 3,03965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45414*
€ 2,92042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3721*
€ 2,8228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30693*
€ 2,74524
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23174
ab € 1,98*
Ähnlich
kela
23178
ab € 1,95*
Ähnlich
kela
23194
ab € 1,95*
Ähnlich
kela
23198
ab € 1,95*
Ähnlich
kela
23300
ab € 2,30693*
Ähnlich
kela
23304
ab € 2,30693*
Ähnlich
kela
23272
ab € 1,95*
Ähnlich
kela
23244
ab € 1,97*
Ähnlich
kela
23292
ab € 1,95*
Ähnlich
kela
23276
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
23240
ab € 1,96*
Ähnlich
kela
23256
ab € 1,95*
Ähnlich
kela
23296
ab € 1,97*
Ähnlich
kela
23284
ab € 1,92*
Ähnlich
kela
24026
ab € 1,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.