Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23300 Waschhandschuh Ladessa 100%Baumwolle minzgrün 15,0x21,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23300 Waschhandschuh Ladessa 100%Baumwolle minzgrün 15,0x21,0cm
Kela 23300 Waschhandschuh Ladessa 100%Baumwolle minzgrün 15,0x21,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-23300
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23300
EAN/GTIN:
     4025457233005
Suchbegriffe:
Seiflappen
Seiftuch
Waschhandschuh
Waschlappen

Waschhandschuh aus 100% Baumwolle, flauschig und weich: der Waschhandschuh Ladessa mit einer dezenten Randbordüre gehört zu einer umfangreichen Badtextil-Serie - so finden Sie dazu auch die passenden Handtücher in verschiedenen Größen! Das Accessoire ist bis 60° C waschbar und trocknergeeignet. Er ist 21cm lang und 15 cm breit. Farbton: Minzgrün.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Ladessa
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23174
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23178
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
23194
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23198
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23304
ab € 1,94*
Ähnlich
kela
23321
ab € 1,94*
Ähnlich
kela
23272
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23244
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23292
ab € 1,89*
Ähnlich
kela
23276
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
23240
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23256
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23296
ab € 1,93*
Ähnlich
kela
23284
ab € 1,91*
Ähnlich
kela
24026
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.